高圧洗浄機K4 SLホーム

高圧洗浄機K4 SLホーム ケルヒャー

車、家の外壁、玄関、ガレージ、ベランダ、網戸などの家回りの掃除に便利です。
水冷式静音タイプです。
安心のメーカー保証3年付です(メーカーサイトにてユーザー登録した場合に限ります。通常は1年保証です)。
テラスクリーナーT350付です。

用途車、家周りの洗浄。 最大吐出量(L/h)400 セット内容トリガーガン、サイクロンジェットノズル、バリオスプレーランス、10m高圧ホース、テラスクリーナーT350、ユニバーサルクリーナー 質量(kg)14.4 タイプ水冷式静音タイプ 電源(V)100V 消費電力(W)1350 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)349×427×867 最高許容圧力(MPa)11.0 給水温度(℃)MAX40 内容量1セット
注意
※水道ホースセットは付属していません。別途購入してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
周波数(Hz)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18881537 1601-843 60HZ 60
オープン
 
 
取扱い終了
18881528 1601-842 50HZ 50
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18881537 1601-843 60HZ 12180509 1.603-441.0 1.603-441.0 高圧洗浄機 K 4 プレミアム サイレント ケルヒャー 12180509 高圧洗浄機 K 4 プレミアム サイレント ケルヒャー 1台 67,980 税込74,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする