3/8DR 工具セット
軽量な樹脂製ボックス採用により移動の負担を軽減します。
セット内容
【セット内容1】3/8インチSQソケット(ホルダー付き)(mm)8・10・11・12・13・14・17・19・22、3/8インチSQディープソケット(ホルダー付き)(mm)10・12・13・14・17、3/8インチSQプラグソケット5/8・13/16インチ
【セット内容2】コンビネーションレンチ(mm)8・10・11・12・13・14・17・19・22、3/8インチSQエキステンションバー(mm)75・150、3/8インチSQラチェットハンドル、プラスドライバー#1×75・#2×100・#3×150mm
【セット内容3】マイナスドライバー(mm)6.0×100・8.0×150、スタビープラスドライバー#2×36mm、スタビーマイナスドライバー6.5×36mm、モンキーレンチ250mm、ラジオペンチ165mm
【セット内容4】コンビネーションプライヤー200mm、ニッパー165mm、ボールピンハンマー12oz、グリッププライヤー235mm、ソケットホルダー245mm×2個、樹脂スーパーボックス(中皿付)
差込角(inch)3/8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)樹脂スーパーボックス400×225×203mm
内容量1セット
【セット内容2】コンビネーションレンチ(mm)8・10・11・12・13・14・17・19・22、3/8インチSQエキステンションバー(mm)75・150、3/8インチSQラチェットハンドル、プラスドライバー#1×75・#2×100・#3×150mm
【セット内容3】マイナスドライバー(mm)6.0×100・8.0×150、スタビープラスドライバー#2×36mm、スタビーマイナスドライバー6.5×36mm、モンキーレンチ250mm、ラジオペンチ165mm
【セット内容4】コンビネーションプライヤー200mm、ニッパー165mm、ボールピンハンマー12oz、グリッププライヤー235mm、ソケットホルダー245mm×2個、樹脂スーパーボックス(中皿付)
作業工具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18902092 | 81241J | 26923435 | 54006 |
![]() |
メカニックツールセット両開き トレイ付 9.5SQ | SIGNET(シグネット) | 1セット | ¥58,980 税込¥64,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |