温度センサー対応 もち焼網 角型
セラミックの輻射熱でおもちふっくら。
網はこびりつきにくいふっ素樹脂加工。
網目は細かくて使いやすく、取り外せるのでお手入れが簡単です
材質受け皿:ブリキ、上網:鉄(ふっ素樹脂塗膜加工)、セラミック網:鉄ラス網(セラミック加工)
形状角
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230(280)×230×31
内容量1個
セラミックの輻射熱でおもちふっくら。
網はこびりつきにくいふっ素樹脂加工。
網目は細かくて使いやすく、取り外せるのでお手入れが簡単です