シンビ
メニューブック メニューピン式
メニューピン仕様
用紙サイズ
A4
ページ数
ビニール付4ページ/5ページ仕様
材質
本体:塩ビレザー/ピン:ステンレス/ビニール:PP/紙:クラフト
寸法(幅W×高さH)(mm)
230×313
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00622143
EPU1
ブラック
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00622152
EPU2
ブラウン
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください