シンビ
メニューブック クリップ式エンボス
クリップタイプ
生地の質感をエンボス加工で表現しました。
ページ数
ビニール付4ページ
材質
本体:壁紙/ピン:ステンレス/ビニール:PP/紙:クラフト
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
用紙サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00622204
LS201
黒
A4
¥
3,250
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00622213
LS202
黒
B5
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00622222
LS202
茶
B5
¥
2,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください