光陽産業
LA一口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガス
LPガス
材質
亜鉛製
接続
Rc1/2×Φ9.5ホースエンド
適合機器
LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)
(ゴム管)5
アズワン品番
64-5126-37
流量
(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)
196
内容量
1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18941712
G013Z-12P
¥
4,390
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください