光陽産業
フレキガスコンセント(埋込E付) LPガス用
使用ガス
LPガス
タイプ
フレキ配管用
適合機器
LPガス消費量15kW以下の機器まで
使用長さ(m)
(ゴム管)5
流量
(作動)1.2kL/h(air)
作動時圧損(Pa)
343
内容量
1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18941992
G857A5-12P 10A
10Aフレキ管×Φ9.5コンセント
¥
14,990
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18942008
G857A5-12P 15A
15Aフレキ管×Φ9.5コンセント
¥
15,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください