検査孔付ボールULねじガス栓 LPガス用

検査孔付ボールULねじガス栓 LPガス用 - 光陽産業

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。
検査孔コンセント型は市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。
検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。
また、検査孔キャップはOリングでシールしています。

使用ガスLPガス材質亜鉛製寸法A(mm)66.9寸法E(mm)27寸法B(mm)47.1内容量1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法C(mm)
接続
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18942114GB373PZR5 10A59.1(施工後)96.6(施工後)(配管側)10A、(機器側)Rc1/264-5126-45
6,790
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
18942123GB373PZR5 15A58.6(施工後)96.1(施工後)(配管側)15A、(機器側)Rc1/264-5126-46
6,960
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする