光陽産業
フレキガスコンセント(埋込壁丸穴) LPガス用
Φ60mmのホルソーで施工できます。
使用ガス
LPガス
タイプ
フレキ配管用
適合機器
LPガス消費量10kW以下の機器まで
使用長さ(m)
(ゴム管)5
流量
(作動)0.9kL/h(air)
作動時圧損(Pa)
250
内容量
1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18942446
G856AC5-09P 10A
10Aフレキ管×Φ9.5コンセント
¥
14,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
18942455
G856AC5-09P 15A
15Aフレキ管×Φ9.5コンセント
¥
14,410
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください