フレキガスコンセント(埋込分岐) LPガス用

フレキガスコンセント(埋込分岐) LPガス用 光陽産業

対面式オープンキッチンに最適です。
Φ70mmのホルソーで施工できます。
ガスコンロ用フレキ管の途中に設置するので、分岐チーズなどを使用してルートを新たに設ける必要がなく、部材費・施工時間の削減、保安の向上が図れます。

使用ガスLPガス タイプフレキ配管用 適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで 使用長さ(m)(ゴム管)5 流量(作動)1.2kL/h(air) 作動時圧損(Pa)313 内容量1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18942482 G859A3-12P 10A 10Aフレキ管×Φ9.5コンセント
11,720
 
 
取扱い終了

返品不可
18942498 G859A3-12P 15A 15Aフレキ管×Φ9.5コンセント
11,980
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする