光陽産業
ガスコンセント(埋込床可変) LPガス用
Φ70mmホルソーで施工できます。
フレキ配管と鉄管配管の両方に対応可能です。
プレートは亜鉛ダイカスト製でクロムめっきです。
使用ガス
LPガス
タイプ
フレキ配管用
接続
Rc1/2×Φ9.5コンセント
適合機器
LPガス消費量10kW以下の機器まで
使用長さ(m)
(ゴム管)5
流量
(作動)0.9kL/h(air)
作動時圧損(Pa)
250
内容量
1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18942543
G875A-09P
¥
16,050
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください