油性高耐久アクリルトタン用

油性高耐久アクリルトタン用 アサヒペン
(11件のレビュー)

サビの上からそのまま塗れる塗料
プレミアムグレードのトタン用上塗り塗料
サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。
1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。
特殊強化防錆剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。
特殊アクリル樹脂の採用で耐候性が良好です。
特殊強力防錆剤の配合により、サビの上から直接塗れ、耐候性に優れた高性能塗料。酸性雨・酸性雪・塩害に強い。特殊強力防錆剤配合

用途油性高耐久アクリルトタン用/とい、ひさし、下見板、へいなどのトタン板、カラートタン、屋外の鉄部や木部 危険等級 乾燥時間(時間)(夏期)2~3、(冬期):5~8 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性耐候 危険物の性状非水溶性
注意
※食器などの直接食品等がれるような箇所や、常時水につかるところ、車のマフラーなど耐熱性が必要なところ、自動車・バイクの補修、床面、テーブルの天面には適しません。
お気に入りに追加
39件中 1~39件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18945018 - 1缶(3kg) 赤さび 3.06L 28~35
6,700
 
 
取扱い終了

返品不可
18945027 - 1缶(3kg) こげ茶 3.06L 28~35
6,700
 
 
取扱い終了

返品不可
18945036 - 1缶(3kg) 新茶 3.06L 28~35
6,700
 
 
取扱い終了

返品不可
18945045 - 1缶(3kg) スカイブルー 3L 28~35
6,700
 
 
取扱い終了

返品不可
18945054 - 1缶(3kg) オーシャンブルー 3L 28~35
6,700
 
 
取扱い終了

返品不可
18945063 - 1缶(3kg) なす紺 3L 28~35
6,700
 
 
取扱い終了

返品不可
18945072 - 1缶(3kg) 3L 28~35
6,700
 
 
取扱い終了

返品不可
18945088 - 1缶(3kg) グレー 2.913L 28~35
6,700
 
 
取扱い終了

返品不可
18945097 - 1缶(3kg) ニュークリーム 2.913L 28~35
6,700
 
 
取扱い終了

返品不可
18945106 - 1缶(6kg) 赤さび 6.12L 55~70
10,600
 
 
取扱い終了

返品不可
18945115 - 1缶(6kg) こげ茶 6.12L 55~70
10,600
 
 
取扱い終了

返品不可
18945124 - 1缶(6kg) 新茶 6.12L 55~70
10,600
 
 
取扱い終了

返品不可
18945133 - 1缶(6kg) スカイブルー 6L 55~70
12,100
 
 
取扱い終了

返品不可
18945142 - 1缶(6kg) オーシャンブルー 6L 55~70
12,100
 
 
取扱い終了

返品不可
18945158 - 1缶(6kg) なす紺 6L 55~70
12,100
 
 
取扱い終了

返品不可
18945167 - 1缶(6kg) 6L 55~70
12,100
 
 
取扱い終了

返品不可
18945176 - 1缶(6kg) グレー 5.825L 55~70
12,100
 
 
取扱い終了

返品不可
18945185 - 1缶(6kg) ディープグリーン 6L 55~70
12,100
 
 
取扱い終了

返品不可
18945194 - 1缶(6kg) ニュークリーム 5.825L 55~70
12,100
 
 
取扱い終了

返品不可
18945203 - 1缶(6kg) ニューレッド 5.97L 55~70
12,100
 
 
取扱い終了

返品不可
18945212 - 1缶(12kg) 赤さび 12.24L 110~140
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
18945228 - 1缶(12kg) こげ茶 12.24L 110~140
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
18945237 - 1缶(12kg) 新茶 12.24L 110~140
18,800
 
 
取扱い終了

返品不可
18945246 - 1缶(12kg) スカイブルー 12L 110~140
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
18945255 - 1缶(12kg) オーシャンブルー 12L 110~140
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
18945264 - 1缶(12kg) なす紺 12L 110~140
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
18945273 - 1缶(12kg) 12L 110~140
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
18945282 - 1缶(12kg) グレー 12L 110~140
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
18945298 - 1缶(12kg) ディープグリーン 12L 110~140
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
18945307 - 1缶(12kg) ニューレッド 12L 110~140
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
24933396 - 1缶(1.6kg) 赤さび 1.569L (1.6kg)15~19
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
24933405 - 1缶(1.6kg) こげ茶 1.569L (1.6kg)15~19
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
24933414 - 1缶(1.6kg) 新茶 1.569L (1.6kg)15~19
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
24933423 - 1缶(1.6kg) スカイブルー 1.6L (1.6kg)15~19
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
24933432 - 1缶(1.6kg) オーシャンブルー 1.6L (1.6kg)15~19
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
24933448 - 1缶(1.6kg) 1.6L (1.6kg)15~19
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
24933457 - 1缶(1.6kg) グレー 1.553L (1.6kg)15~19
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
24933466 - 1缶(1.6kg) ニュークリーム 1.553L (1.6kg)15~19
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
24933475 - 1缶(1.6kg) なす紺 1.6L (1.6kg)15~19
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18945255
2020-01-23
用途:
錆びだしたトタン屋根の塗装

購入してから2年以上放置して、半年前に錆びているトタンの上から塗装。今のところ塗装面から、錆が出ている気配はない様子。

1人が参考にしています
対象商品:
18945133
2018-05-30
用途:
物置小屋のトタン屋根に使いました。
丹下商興 様 (農・林・水産業)

しばらく懸案になっていた、屋根の塗り替えに使いました。
とても伸びがよく余りましたので、他のトタン屋根にも使おうと
思っています。

対象商品:
18945027
2017-11-30
用途:
車庫の屋根の塗装作業
製造業

錆の上からでも塗れるので、ケレン作業はせず塗りました。仕上がりもよく光沢していてきれいです。耐候性にも優れと書いてあり、これから何年か確認しようと思います。

対象商品:
18945273
2018-04-09
用途:
屋根の塗装
海上自衛隊 様

大変良く満足しています。モノタロウの商品はかなり気に入っています。
今後もモノタロウを利用していきたいと考えています。

対象商品:
24933457
2017-05-21
用途:
錆びて茶色くなった物置きのトタン屋根
運輸・通信業

サビ取りの作業は大変ですが、この塗料は錆びの上から塗れるためとても簡単にできました。
ハケとローラーの併用でスピーディーに且つキレイに仕上がりました。
専用のうすめ液は1割以内で使用するとノビがよく塗り易くなります。
境目は幅広のマスキングテープ使用をお薦めします。

対象商品:
18945045
2017-05-20
用途:
家のトタンの塗装
その他業種

大変満足していますが面積的に少ない気がしました。薄めかたが悪いのかも。

対象商品:
18945045
2017-05-20
用途:
家のトタンの塗装
その他業種

前回も購入しましたが全部塗れなかったので追加購入しました。塗りやすくて良かったです。

対象商品:
18945018
2016-09-29
用途:
屋根トタン塗装

油性ペイント薄め液と一緒に使用しましたが、良く伸び均一に塗れて作業性に優れていました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする