曜日別特売

ラボジャッキ ラチェット式

ラボジャッキ ラチェット式 - SIBATA(柴田科学)ラボジャッキ ラチェット式 - SIBATA(柴田科学)ラボジャッキ ラチェット式 - SIBATA(柴田科学)

・回転軸にスラストベアリングを組み込んであり、ラチェットハンドルを上下または回転の連続動作をすることで、スムーズに昇降させることができます。
・天板の昇降は、ラチェットハンドルの切替レバーでワンタッチ操作。ラチェットは丈夫な特殊鋼材を使用しています。

用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに耐荷重(kg)25最高高さ(mm)300最低高さ(mm)80伸縮範囲(mm)80~300天板寸法(mm)200×200底板寸法(mm)230×230内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18990606047030-7020
57,800
57,799
63,579(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする