足マット紙製
破れ難くしっかりとした厚みのある、紙製足元マットです。フロアマットの汚れを防ぎます。
用途整備・展示車両などのフロアマット汚れ防止に。
材質紙
厚さ(mm)約0.8~0.11mm
寸法(mm)420×520
質量(g/枚)20
内容量1パック(200枚)
注意
※用途以外には使用しないでください。
整備補助用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18946716 | - | 55898623 | - |
![]() |
足マット 紙製 | モノタロウ | 1パック(200枚) | ¥3,998 税込¥4,398 | モデルチェンジの後継品です。 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 18946716
2017-06-12
- 用途:
- 自動車整備
今までずっと愛用していたPE製の物が突然 販売中止となり愕然としていたところ、こちらの紙製ならば2-3個の在庫ありと表示されていたので仕方なく注文。しかし実際には在庫無く、後に発注キャンセルの連絡ありました。非常に紛らわしくドタバタの対応に不満が残ります。
MonotaROからの回答
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 対象商品:
- 18946716
2016-10-16
- 用途:
- 車の納車時
同価格でコピー用紙みたいなペラペラのものがありますがそれだと破れやすいし、
ゴワゴワした厚みのありすぎるものだと足元で紙が反り返ったりしてかえって邪魔になります。
修理で預かったお車の納車時のみの使用なので、薄すぎず厚すぎずちょうど良い厚みの紙で価格も手頃で、満足しております