セラミックファンヒーターハイタイプ
【速暖】【人感センサー】【4段階モード搭載】
上下ヒーターで全身があたたまるセラミックヒーターです。
上下のヒーターが独立しており、選べる温風モードで様々なシーンに対応します。
電源ONですぐに暖かい。人感センサー付きで人の動きを感知して、自動でON/OFFするので不要な電気の使用をカットし、節電にも。
手動で上下ルーバーを調節可能なので様々なシーンで大活躍!
消費電力600W×2
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ270×710
安全装置オートオフ、転倒時電源オフ、チャイルドロック
温風機能温風切替:2段階(強/弱)
内容量1台