赤外線ファンヒーター

赤外線ファンヒーター トヨトミ

遠赤外線+微温風。

タンク容量(L)6.5 仕様遠赤外線、微温風、アンティーク調 トラスコ品番783-7291 質量(kg)21 ブラック 本体質量(kg)21 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)704×355×560 暖房出力(kW)6.79~2.60 適合床面積18~24畳 燃焼持続時間(h)9.8~25.7 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18951878 LR-680F
70,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする