STAHLWILLE(スタビレー) STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具 STAHLWILLE(スタビレー)の ねじ山修正器/引抜・除去工具 STAHLWILLE(スタビレー)の ねじ山修正ヤスリ ネジ溝修正ヤスリ ネジ溝修正ヤスリ 注文コード 合計8サイズで使用可能なネジ溝修正ヤスリ 用途SAE規格ネジ用 質量(g)118 全長L(mm)230 内容量1本 注意 ※ステンレスネジには使用できません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 12000/SAE 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 19013374 12000/SAE ¥13,400 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マグネットセラミックダンボールカッター タワー ブラック 山崎実業 税込¥1,100 ¥1,000 バスケットへ 時計金属ベルト固定用ミニバイス ANEX 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 多機能電池チェッカー サンニシムラ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 自己粘着性テープ(100mm×50m) トップウェル 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ POLY WATCH風防用研磨コンパウンド POLY WATCH 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ スリム絶縁ドライバー ANEX 税込¥725~ ¥659~ (3) メガネ用精密ドライバー ANEX 税込¥824 ¥749 バスケットへ 3PCS マルチロングピックセット JTC 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ パーツケース(小)5個入 トップウェル 税込¥428 ¥389 バスケットへ ラチェット式 圧着ペンチ マリンテック 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ プロテクトフィルムテープ サンニシムラ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ プラスドライバー6本セット エンジニア 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ロッキング首振りラチェット 9.5mm JTC 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ マグネットセラミックダンボールカッター タワー ホワイト 山崎実業 税込¥1,100 ¥1,000 バスケットへ 耐熱テープ 12mm×20m 寺岡製作所 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ キーホルダー付 メガネ用精密ドライバー ANEX 税込¥791 ¥719 バスケットへ ハンドラップ170ml 200 トップウェル 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ アンギュラーカッター HIT(ヒット) 税込¥13,948~ ¥12,680~ ケーブルカッター マリンテック 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ バンドヤスリ 広島ヤスリ製造所 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ねじ山修正器/引抜・除去工具ねじ山修正ヤスリ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります ねじ山修正器 ねじ山修正ヤスリ ナットブレーカー ねじ修正アダプター 挿入工具 抜取工具 タング折取工具 シェアする マイページ 最近見た商品