DC12V ダイレクトドライブ140Wエアーコンプレッサー
モーターのパワーをギヤを介さずに、直接圧縮ピストンへ伝達させるシステムです。
ダイレクトドライブテクノロジーを採用することにより下記のような優れた動作特性を得ることができます。
動作音の低減:余計な駆動部分がないので動作音をギヤ駆動方式の機種より低くしました。
振動の低減:余計な駆動部分がないので、動作振動をギヤ駆動方式の機種より低くしました。
大きな空気吐出量:ダイレクトドライブコンプレッサーは圧縮ピストンのストローク量を大きくするので、空気の吐出量がギヤ駆動方式の機種より大きくできます。
コイル式エアーホース採用。アナログプレッシャーゲージ搭載。夜間の作業に便利なLEDライト搭載。専用収納バッグ付。
用途
愛車のタイヤ空気圧チェック、空気入れに。
マリンレジャーの浮き輪、ビーチボールの空気入れに。
キャンプのエアーベッドの空気入れに。
寸法(mm)
マリンレジャーの浮き輪、ビーチボールの空気入れに。
キャンプのエアーベッドの空気入れに。
本体:奥行(約)18cm×幅(約)9.5cm×高さ(約)17cm
コネクターコード(約)34cm
シガープラグ電源(約)315cm
コイルエアホース(約)550cm
電源(V)DC12(シガープラグ)
最大出力電力(W)140
最大圧力(kPa)1034
質量(kg)約2.2kg(本体、コネクターコード、シガープラグ電源、コイルエアホース)
出力電圧(V)直流11~13.8
出力電流(A)12
充填量(L)20L/min
内容量1個
コネクターコード(約)34cm
シガープラグ電源(約)315cm
コイルエアホース(約)550cm
注意
※連続使用時間は15分以内にしてください。長時間の使用は過熱、発火の原因になります。15分使用したら動作をとめて、本体の熱が冷めるまでお待ち下さい。連続して使用しますと、本体及び稼動部分(圧縮ピストン、モーター等)が過熱をし破損します。※過度な負荷をかけないでください。圧縮ピストン部、モーター部が過熱して故障の原因となります。
※上記使用での故障、破損に関しましては保障の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
※浮き輪等の空気遊具、ボールへの使用は空気の入れすぎに十分ご注意ください。空気の入れすぎは破損の原因となります。
※PVCコイルエアーホースは傷等がつかないよう十分にご注意ください。破損部分から破損をする場合があります。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
一級建築士事務所ドミノ・ツー 様
2021-03-17
- 用途:
- 自家用車タイヤの点検
- 対象商品:
- 18971347
インプレッションは、動作音にビックリしました。
慣れるとなんてこと無いのですが周りに恥ずかしさを感じる程です。
機能面では十分満足してます。
3人が参考にしています
有限会社クリーンみず穂 様
2018-11-18
- 用途:
- 自家用車のタイヤ交換時・タイヤの空気圧の少なくなった時。
- 対象商品:
- 18971347
簡単に使用できる。空気のホースが長いのでコンプレッサーを動かさないでタイヤに空気を入れることが出来ることが便利である。
有限会社マルキ建設 様
2016-11-18
- 用途:
- アスファルト舗装の乳剤散布作業時
- 対象商品:
- 18971347
手動式乳剤スプレイヤーを使用する際、今まで空気入れで0.4MPaまで入れていましたが、本製品を使用することにより1Mpaまで楽に加圧することができました。
2016-08-22
- 用途:
- 釣具の空気入れとして
- 対象商品:
- 18971347
確かに同様の商品と比較し、作動音は低い様に感じます。私の場合、ビジュアルで購入を決めましたが、概ね良い買い物ができたと満足しています。あとは耐久性がどの程度であるかを楽しみにしています。
有限会社 武田モ-タ-サ-ビス 様
2016-10-27
- 用途:
- 緊急時の車載用に
- 対象商品:
- 18971347
壊れてはいないのでしょうが(凄まじい音と発熱)、シガライタ-のソケットでは容量が足りないようで、車両側のヒュ-ズが飛んでしまします。出先で使用できなくなって参りました。車両のタイヤ空気補充用と考えていたのですが無理でした。
1人が参考にしています