(1件のレビュー)

USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルを延長するケーブルです。(USB Aコネクタオスを持つ機器やケーブルを延長します)USBメモリディスクなどを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。 サンワサプライ製のUSB2.0のUSBディスクやUSB2.0認証ケーブル(2mまで)を使用してのUSB2.0ハードディスクでの動作に関して問題無く動作することをサンワサプライ内で検証しています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
非塩ビ素材を使用していますので焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。
土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。

ライトグレー規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Aオス/約15.3×39×7.5/Aメス/約17×40.4×11(オスコネクタのシェル部は含まず)コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメスケーブル外径(Φmm)約5アダプター型式パッシブシールド2重シールド結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0メス形状USB Type-Aケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - メス内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19055505KU20-ECEN3K3
1,600
1,198
1,318(税込)
当日出荷
31339385KU20-ECEN15K1.5
1,350
999
1,099(税込)
当日出荷
31339394KU20-ECEN1K1
1,200
899
989(税込)
当日出荷
31339403KU20-ECEN2K2
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19055505
2020-07-07
用途: カメラの延長
製造業

在宅勤務にカメラを使っていますが、 全体を撮影する時
に重宝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする