曜日別特売

エンハンスドカテゴリ5より線LANケーブル

エンハンスドカテゴリ5より線LANケーブル - サンワサプライエンハンスドカテゴリ5より線LANケーブル - サンワサプライエンハンスドカテゴリ5より線LANケーブル - サンワサプライエンハンスドカテゴリ5より線LANケーブル - サンワサプライエンハンスドカテゴリ5より線LANケーブル - サンワサプライエンハンスドカテゴリ5より線LANケーブル - サンワサプライエンハンスドカテゴリ5より線LANケーブル - サンワサプライエンハンスドカテゴリ5より線LANケーブル - サンワサプライ

単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。
RoHS指令に対応した製品です。

タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式)対応機種ADSLモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応芯数8芯シールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000対数(P)4伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100内容量1本
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19055252KB-T5Y-01LBNCAT515.5-ライトブルーありストレート結線より線(撚線)24
720
499
549(税込)
当日出荷
23755953KB-T5Y-01NCAT515.5-ライトグレーありストレート結線より線(撚線)24
720
499
549(税込)
当日出荷
23755996KB-T5Y-02NCAT525.5-ライトグレーありストレート結線より線(撚線)24
920
589
648(税込)
当日出荷
23756005KB-T5Y-02LBNCAT525.5-ライトブルーありストレート結線より線(撚線)24
920
649
714(税込)
当日出荷
23756048KB-T5Y-03NCAT535.5-ライトグレーありストレート結線より線(撚線)24
1,220
929
1,022(税込)
3日以内出荷
23756057KB-T5Y-03LBNCAT535.5-ライトブルーありストレート結線より線(撚線)24
1,220
929
1,022(税込)
当日出荷
23756093KB-T5Y-05NCAT555.5-ライトグレーありストレート結線より線(撚線)24
1,320
999
1,099(税込)
当日出荷
23756102KB-T5Y-05LBNCAT555.5-ライトブルーありストレート結線より線(撚線)24
1,320
999
1,099(税込)
当日出荷
23756145KB-T5Y-07NCAT575.5-ライトグレーありストレート結線より線(撚線)24
1,620
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
23756154KB-T5Y-07LBNCAT575.5-ライトブルーありストレート結線より線(撚線)24
1,620
1,298
1,428(税込)
当日出荷
23756197KB-T5Y-10NCAT5105.5-ライトグレーありストレート結線より線(撚線)24
2,400
1,698
1,868(税込)
当日出荷
23756206KB-T5Y-10LBNCAT5105.5-ライトブルーありストレート結線より線(撚線)24
2,400
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
23756242KB-T5Y-15NCAT5155.5-ライトグレーありストレート結線より線(撚線)24
3,340
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
23756258KB-T5Y-15LBNCAT5155.5-ライトブルーありストレート結線より線(撚線)24
3,340
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
23756267KB-T5Y-20NCAT5205.5-ライトグレーありストレート結線より線(撚線)24
4,200
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
23756276KB-T5Y-20LBNCAT5205.5-ライトブルーありストレート結線より線(撚線)24
4,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
23756285KB-T5Y-25NCAT5255.5-ライトグレーありストレート結線より線(撚線)24
5,400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
23756294KB-T5Y-25LBNCAT5255.5-ライトブルーありストレート結線より線(撚線)24
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
23756303KB-T5Y-30NCAT5305.5-ライトグレーありストレート結線より線(撚線)24
6,200
4,798
5,278(税込)
当日出荷
23756312KB-T5Y-30LBNCAT5305.5-ライトブルーありストレート結線より線(撚線)24
6,200
4,298
4,728(税込)
当日出荷
23755962KB-T5Y-01GNカテゴリ515.5-グリーン-ストレート結線より線(撚線)24
600
取扱い終了
23755978KB-T5Y-01RNカテゴリ515.5-レッド-ストレート結線より線(撚線)24
600
取扱い終了
23755987KB-T5Y-01YNカテゴリ515.5-イエロー-ストレート結線より線(撚線)24
600
取扱い終了
23756014KB-T5Y-02GNカテゴリ525.5-グリーン-ストレート結線より線(撚線)24
750
取扱い終了
23756023KB-T5Y-02RNカテゴリ525.5-レッド-ストレート結線より線(撚線)24
750
取扱い終了
23756032KB-T5Y-02YNカテゴリ525.5-イエロー-ストレート結線より線(撚線)24
750
取扱い終了
23756066KB-T5Y-03GNカテゴリ535.5-グリーン-ストレート結線より線(撚線)24
950
取扱い終了
23756075KB-T5Y-03RNカテゴリ535.5-レッド-ストレート結線より線(撚線)24
950
取扱い終了
23756084KB-T5Y-03YNカテゴリ535.5-イエロー-ストレート結線より線(撚線)24
950
取扱い終了
23756118KB-T5Y-05GNカテゴリ555.5-グリーン-ストレート結線より線(撚線)24
1,250
取扱い終了
23756127KB-T5Y-05RNカテゴリ555.5-レッド-ストレート結線より線(撚線)24
1,250
取扱い終了
23756136KB-T5Y-05YNカテゴリ555.5-イエロー-ストレート結線より線(撚線)24
1,250
取扱い終了
23756163KB-T5Y-07GNカテゴリ575.5-グリーン-ストレート結線より線(撚線)24
1,550
取扱い終了
23756172KB-T5Y-07RNカテゴリ575.5-レッド-ストレート結線より線(撚線)24
1,550
取扱い終了
23756188KB-T5Y-07YNカテゴリ575.5-イエロー-ストレート結線より線(撚線)24
1,550
取扱い終了
23756215KB-T5Y-10GNカテゴリ5105.5-グリーン-ストレート結線より線(撚線)24
2,400
取扱い終了
23756224KB-T5Y-10RNカテゴリ5105.5-レッド-ストレート結線より線(撚線)24
2,400
取扱い終了
23756233KB-T5Y-10YNカテゴリ5105.5-イエロー-ストレート結線より線(撚線)24
2,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする