カテゴリ6フラットクロスケーブル

カテゴリ6フラットクロスケーブル サンワサプライ

ギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のクロス結線ケーブルです。
薄さ1.4mmで取り回しの良いケーブルです。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。
デジタル家電(クロス接続)にも対応しています。
ツメ折れ防止カバー付きです。

規格カテゴリ6 構造より線(撚線) コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ツメ折れ防止カバー付き) 対応機種パソコン/LANスイッチ(RJ-45ポートを持つ機種)/デジタル家電製品など 結線方式クロス結線(1000BASE-Tクロス) 伝送速度(Mbps)1000 適合伝送帯域カテゴリ6、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル径(Φmm)1.4×6 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 爪折れ防止あり ケーブルタイプフラット 内容量1本
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル長(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19055435 KB-FL6-01CN 1 ホワイト
800
 
 
取扱い終了
27629796 KB-FL6-005CN 0.5 ホワイト
700
 
 
取扱い終了
27629805 KB-FL6-005BKCN 0.5 ブラック
700
 
 
取扱い終了
27629814 KB-FL6-01BKCN 1 ブラック
800
 
 
取扱い終了
27629823 KB-FL6-02CN 2 ホワイト
1,000
 
 
取扱い終了
27629832 KB-FL6-02BKCN 2 ブラック
1,000
 
 
取扱い終了
27629848 KB-FL6-03CN 3 ホワイト
1,200
 
 
取扱い終了
27629857 KB-FL6-03BKCN 3 ブラック
1,200
 
 
取扱い終了
27629866 KB-FL6-05CN 5 ホワイト
1,600
 
 
取扱い終了
27629875 KB-FL6-05BKCN 5 ブラック
1,600
 
 
取扱い終了
27629884 KB-FL6-10CN 10 ホワイト
2,700
 
 
取扱い終了
27629893 KB-FL6-10BKCN 10 ブラック
2,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする