VDE絶縁スクリュードライバーセット
グリップが特徴的なトリローブ型の絶縁スクリュードライバーの5本セット
IEC60900:2004に準拠しAC1000V、DC1500Vの絶縁保証(出荷時に全製品10,000Vの誘電試験を行っています)。
チップサイズが簡単にわかるようにマーキング
快適性と高トルクのネジ回しを生み出すトライローブ型(葉形)ハンドル
ハンドルインジェクションは信頼性と耐久性を向上させる為にブレードに直接成形
置いた時に斜面を転がらないようにつくられたアンチロールフラットデザイン
クロームメッキ強靭合金鋼から生み出される強度と耐久性
磁気チップがネジ穴のポジショニングを支援してより正確なネジ回し実現
IEC60900:2004に準拠した絶縁ドライバー
種類セット品
商品構成セット品
先端サイズ(mm)7/12
内容量1セット(5本)