サニキュービックR4

サニキュービックR4 SFA

サニキュービックR4は、大型の汚水・雑排水兼用ポンプです。
主に商業施設での大量排水を目的として設計されています。
2台のポンプが自動交互運転することにより安定した性能を発揮します。
また揚程も10mとSFAポンプシリーズで最大であり、地下からの圧送排水も問題なく行えます。

仕様吐出管・流入管に逆止弁付属 質量(kg)30 消費電力単相200V 1100W×2(50Hz)/1300W×2(60Hz) 自動交互運転 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×517×442 吐出口径40A×1 通気口40A×1 適合器具洋風トイレ(壁/床排水可※設置位置による)、ユニットバス、ユニットシャワー、洗面化粧台、手洗器 流入口径30~40A×1、30~100A×4 耐用温度(℃)70(5分以上連続流入のない事) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19062873 SCBR4-200
398,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19062873 SCBR4-200 31462778 SCB2C-200 SCB2C-200 排水圧送ポンプ サニキュービック2クラシック SFA 31462778 排水圧送ポンプ サニキュービック2クラシック SFA 1個 389,800 税込428,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする