スーパーニッパー 60°
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質はステンレス鋼。
全長(mm)125
トラスコ品番446-9143
幅(mm)(ジョイント部)13.5
厚さ(mm)(ジョイント部)7.5
質量(g)55
口先長(mm)5.5
切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.0
切断能力(Φmm)中硬線0.6
内容量1丁
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。