鉄板カッター (ニブラー)

鉄板カッター (ニブラー) KNIPEX(クニペックス)

最大厚さ1.2mmまでの鉄・銅・アルミの板および、最大厚さ2.0mmまでのプラスチック板の切断に。板を変形させず切断します。切断面は綺麗に仕上がりますので、改めてカタチを整え直す必要がありません。チップブレーカー付きで、切断片がめくれあがりません。大変簡単に操作できます。ヘッドはニッケルメッキ仕上げ、ハンドルにはプラスチックスリーブが装着されています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。片手での一回の操作でノッチング(切り込みを入れること)とチップブレーキング(切断片を取り去ること)が同時に行えます。

トラスコ品番446-9518 全長(mm)280 質量(g)461 切断能力(mm)(鉄・銅・アルミ厚)1.2、(プラスチック厚)2.0 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19076794 9055-280
11,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニブラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする