DR.MED
DR.MED アームストラップ
(1件のレビュー)
長さの調節が容易にできる吊り固定帯です。
上肢ギブス使用時の腕部保持に使用します。
コンパクトで携帯に便利です。
材質
ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、スチール
仕様
左右兼用、洗濯可(手洗い)
包帯種類
その他
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホルダー寸法(mm)
サイズ
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19064158
DR125S
110×110
S
子供用
7-1020-01
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
19064167
DR125M
110×160
M
女性用
7-1020-02
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
19064176
DR125L
140×190
L
男性用
7-1020-03
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください