ボール付ロング六角棒レンチ(ゴールド)

ボール付ロング六角棒レンチ(ゴールド) PB SWISS TOOLS

ゴールドメッキが美しいヘキサゴンレンチ。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く。しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)

先端形状ボールポイント付 内容量1本
注意
※ボール部では本締めできません。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ規格
二面幅(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19166385 212L-3G - 3 - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了
19166394 212L-4G - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了
19166412 212L-6G - 6 - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了
19166358 212L-1.5G ミリ 1.5 L型 ロング M1.6・M2 M3 - -
オープン
 
 
取扱い終了
19166367 212L-2G ミリ 2 L型 ロング M2.5 M4 M3 M3
オープン
 
 
取扱い終了
19166376 212L-2.5G - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了
19166403 212L-5G - 5 - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了
19166428 212.L8G ミリ 8 L型 ロング M10 M16 M12 M12
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
19166437 212L-10G ミリ 10 L型 ロング M12 M18・M20 M14・M16 M14・M16
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19166385 212L-3G 19166473 212.L3SYJ 212.L3SYJ ロングボールレインボーレンチ PB SWISS TOOLS 19166473 ロングボールレインボーレンチ PB SWISS TOOLS 1本 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19166394 212L-4G 19166482 212.L4YEJ 212.L4YEJ ロングボールレインボーレンチ PB SWISS TOOLS 19166482 ロングボールレインボーレンチ PB SWISS TOOLS 1本 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
19166412 212L-6G 19166507 212.L6REJ 212.L6REJ ロングボールレインボーレンチ PB SWISS TOOLS 19166507 ロングボールレインボーレンチ PB SWISS TOOLS 1本 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする