フレア 角型トレー盆

フレア 角型トレー盆 - パール金属フレア 角型トレー盆 - パール金属フレア 角型トレー盆 - パール金属フレア 角型トレー盆 - パール金属
(4件のレビュー)
材質クリヤラッカー塗装 天然木(ゴムの木)表面処理クリアラッカー塗装高さ(mm)55内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19156856H-3040380255ナチュラル
3,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
19156865H-3045440300ナチュラル
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19156865
2022-08-10
用途: お弁当の時間

会社のお弁当を運ぶ時に女性が使用しています。少し小ぶりですがしっかりしていたので良かったです!

対象商品 : 19156856
2022-04-21
用途: 一人分の食事やお茶を運ぶ
農・林・水産業

木製で軽く色も良いです。一人分の食事がのせれます。お茶を出したり、ベッドサイドでも活躍しています。

対象商品 : 19156865
2019-12-10
用途: 食事を運ぶとき
その他業種

軽いけど丈夫で持ち易い。汚れも拭くだけで簡単に落ちる。

対象商品 : 19156856
2017-04-30
用途: 調理
サービス業

トレーの作りは、しっかりしております。大きさもちょうどいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする