キッチンストレージ 引き出し用鍋・フライパンラック

キッチンストレージ 引き出し用鍋・フライパンラック パール金属
(1件のレビュー)

出し入れ簡単!スッキリ収納。
仕切りの間隔を自由に調節できます。

材質本体:鉄(クロムめっき)、すべり止め:合成ゴム、ジョイント:ポリエチレン 質量(g)620 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×195×170 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19157486 H-7339
1,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19157486
2019-01-31
用途:
システムキッチン引出内の鍋収納

仕切り金具の間隔が鍋の深さに合わせて動かせるので便利です。300wなのでタテにもヨコにも設置でき追加するときは連結する金具もついているのでフレキシブルにレイアウトできそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする