曜日別特売

お手軽クック ミニフライパン

お手軽クック ミニフライパン - パール金属
(1件のレビュー)

少量のおかずの調理に便利
金属ヘラOK
ガス火専用

サイズ(cm)14材質本体:アルミニウム合金、底面:鉄溶射加工、取手:フェノール樹脂質量(g)230表面処理ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装本体寸法(幅W×全長×高さH)150×290×65内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19158387HB-151オレンジ
1,600
取扱い終了
19158396HB-152グリーン
1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19158387
2017-09-22
用途: 毎日の料理
製造業

値段も安く、また、大きさ、重さ、とても使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする