パール金属
お手軽クック ミニフライパン
(1件のレビュー)
取扱い終了
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
19158396
品番
HB-152
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
少量のおかずの調理に便利
金属ヘラOK
ガス火専用
サイズ(cm)
14
材質
本体:アルミニウム合金、底面:鉄溶射加工、取手:フェノール樹脂
色
グリーン
質量(g)
230
表面処理
ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
本体寸法(幅W×全長×高さH)
150×290×65