曜日別特売

パーソナル加湿器

パーソナル加湿器 - ツインバード
(10件のレビュー)

保湿と癒しのダブル効果。
いつでもそばに置けるコンパクトサイズ。
加湿しながら香りが楽しめる、アロマトレーが付きました。
いつでもそばに置ける、コンパクトな省スペース設計。
乾燥した空気は肌荒れや風邪の原因に。
水タンクをセットしてスイッチを入れるだけのかんたん操作。
約8時間連続加湿可能な水タンク容量約1.2L。
安心の空だき防止装置付。
電源コードは本体底部にスッキリ収納。

水タンク容量(L)約1.2仕様空だき防止、給水ランプ、パーソナルタイプ寸法(mm)約140×215×225ホワイト質量(g)約950電源(V)AC100消費電力(W)130コード長さ(m)約1.8連続使用時間(時間)約8主材質(本体、フタ、水タンク、アロマトレー)PP加湿量(mL/h)約150内容量1台
注意
※アロマは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19120438SK-4974W
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19120438
2021-11-29
用途: 執務室や台所において冬期間にファンヒーター使用時に作業や事務作業時
日本農薬株式会社製造業

各部屋に1台ずつ設置して剤氏何時時は朝から帰宅時まで連続して使用しています。
加湿器としてはとてもコンパクチなので設置場所には困らないです。
音が静かなので安心して使えます。
想像していたより給水タンクが小さくて2回/1日給水が必要です。

対象商品 : 19120438
2020-11-22
用途: 居間の加湿
建設業・工事業

小型軽量でとても扱いやすいが沸騰時の音が少し大きい

1が参考にしています
対象商品 : 19120438
2021-02-11
用途: 風邪予防のため

価格も手ごろで、持ち運びもできて大変重宝しています。

対象商品 : 19120438
2020-01-22
用途: 夜間の寝室
建設業・工事業

スチームタイプなのである程度の(沸騰)音は予想していたが、思ってた以上に大きい音でした。私は自身は就寝時に全く気にならないですが、気になる方はやめた方が良いと思います。コスパとしては良いので私は問題無しです。

2が参考にしています
対象商品 : 19120438
2020-01-24
用途: 加湿
農・林・水産業

年の所為か、鼻の中が痒くなったり、乾いた感じになったり、くしゃみが出たり、湿度が足りないのかと思い、この値段だったら良いかなと思い購入、ファンヒーターの横において加湿しています、体があったまるような感じがします、はっきりした結果はまだ出ないけど、期待できそうです。湯沸かしタイプなので、ごぼごぼ沸騰音が気になりますが・・・。

1が参考にしています
対象商品 : 19120438
2019-06-24
用途: 事務所内の加湿

タンクが小さく頻繁に補給しなければならないので
大変。

1が参考にしています
対象商品 : 19120438
2019-03-06
用途: 事務所の加湿器
千葉アパート不動産業

必要な機能がコンパクトな大きさにおさまっています。動作音はそれほど気になりません。もっと小型の加湿器も使っていましたが、タンクが小さいので、このくらいがいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 19120438
2019-03-06
用途: 職場事務所のディスクに置いています。
有限会社プロス

事務所内の乾燥が原因らしいという鼻アレルギーが、すっかり治りました。アロマの香りも伴って快適な環境になりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする