450wと900wが切り替えできる、カーボンヒーターです。
転倒オフスイッチが付いているので安心してお使いいただけます。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26008868 | CHM-4531(K) | 19153803 | CHM-4531(W) |
![]() |
カーボンヒーター 900W /450W管 2灯切替式 | TEKNOS | 1台 | ¥5,190 税込¥5,709 | 色に違いがあります |
直ぐに暖かくなります。最初に900wにしてから450wに切り替えても十分に暖かいです。首振り機能も便利ですが、根元のぐらつきが気になります。台には2つのネジで固定しますが捩じ込む部分が固く、ペンチも使えません。形状が改善されると良いと思います。
今までは石油ストーブでしたが 長時間そこに居るわけではないし 光熱費や給油の手間が省けるので買ってみました。すぐに暖まるし 十分です。安いのと買いに行く手間で決めました。
数年前にも 同商品を購入し、どの小型ヒーターよりも温かく、壊れなかったので、2台目を購入しました。
あとは、他社の同様の製品よりも安価です!!
見た目もシンプルでどんなお部屋にも合いますし、気温に合わせて450W/900W選べるので、秋から春先まで長く使用できます。
立ち上がりも早いので、床暖やオイルヒーターなどのサブとしても、また6~8帖位のお部屋ならこれ1台で十分暖を取ることができます。持ち運びもしやすく、高さがある割に安定性もあり、1面ヒーターは壁の近くに置くことができるので、狭い場所にも向いています。900Wで稼働していると床が熱すぎることがあるので、部屋が温まったら一度消すか、450Wにすることをお勧めします。