オーシカ
セレクティ ウレタン樹脂系接着剤専用ふきとり剤
天然素材の新しいタイプのふき取り剤です。
ウレタン樹脂系接着剤を効果的に除去出来ます。
用途
セレクティウレタン樹脂系接着剤のふき取り
仕様
健康住宅対応
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
内容量
1缶(900g)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19177418
UR用ふき取り剤
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください