オーシカ
セレクティ 木工用(通年用)
硬化皮膜が透明であり、一般木工の幅広い用途に使用可能です。
用途
建築内装用、一般木工用
仕様
健康住宅対応、ノンソルベント、JIS K 6804 F☆☆☆☆、JAIA 4VOC 基準適合
タイプ
酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
配合
不要
主成分
酢酸ビニル樹脂
標準塗布量
200~500g/m
2
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19177463
VE-56
1箱(3kg×6袋)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19177488
VE-56
1缶(20kg)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19177472
VE-56
1箱(8個)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください