油入圧力計

油入圧力計 - ASK(エイエスケイ)(測定用品)油入圧力計 - ASK(エイエスケイ)(測定用品)油入圧力計 - ASK(エイエスケイ)(測定用品)油入圧力計 - ASK(エイエスケイ)(測定用品)油入圧力計 - ASK(エイエスケイ)(測定用品)油入圧力計 - ASK(エイエスケイ)(測定用品)
外径(Φmm)60使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水ケース形状A枠(立型つば無し)仕様●封入液:グリセリン液●許容振動範囲:0~7G●株形状:四角●カラーリング:なし質量(g)250大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~40精度±3% F.S.精度(%)±1.6/F.S.測定流体油、水指示誤差±0.3%/10℃
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
接続ねじ
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19228798OPG-AT-G1/4-60X10MPA1台G1/410
7,500
7,398
8,138(税込)
当日出荷
19228807OPG-AT-G1/4-60X16MPA1台G1/416
7,500
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19228816OPG-AT-G1/4-60X25MPA1台G1/425
7,500
7,398
8,138(税込)
当日出荷
19228825OPG-AT-R1/4-60X10MPA1台R1/410
7,500
7,398
8,138(税込)
当日出荷
19228834OPG-AT-R1/4-60X16MPA1台R1/416
7,500
7,398
8,138(税込)
当日出荷
19228843OPG-AT-R1/4-60X25MPA1台R1/425
7,500
7,398
8,138(税込)
当日出荷
11162186OPG-AT-G1/4-60X10MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットG1/410
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11162195OPG-AT-G1/4-60X16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットG1/416
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11162211OPG-AT-G1/4-60X25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットG1/425
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11162220OPG-AT-R1/4-60X10MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットR1/410
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11162229OPG-AT-R1/4-60X16MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットR1/416
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11162238OPG-AT-R1/4-60X25MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セットR1/425
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする