振動規制法や環境問題への工事振動、建設作業振動、
道路交通振動などの調査・計測に最適。
日本工業規格JIS C 1510-1995「振動レベル計」計量法の型式定(型式承認番号:第W032号)
振動レベル(Lv)、振動加速度レベル、パワー平均を3方向同時演算
約550のデータをメモリに記憶
小型・軽量
出力
AC出力:出力電圧:316mVrms(F.S)
出力抵抗:600Ω
負荷抵抗:100kΩ以上
-----
DC出力:出力電圧:2.5V(F.S) 0.25V/10dB
出力抵抗:50Ω
負荷抵抗:100kΩ以上
測定項目
振動レベルLv、振動加速度レベルLva、パワー平均Leq
最大値Lmax、最小値Lmin、時間率振動レベルLx(5値)
表示
バー表示:表示周期・64ms
バッテリー表示:残量4段階表示
測定時間
1s,3s,5s,10s,1min,5min,10min,15min,30min,1h,8h,24h
手動(最大199h59min59s)
機能
メモリ機能:演算値をメモリに記憶(約550データ)
一時停止機能:通常の一時停止機能
校正信号:内蔵発信器による電気的校正(31.5Hz正弦波)
電池寿命(連続時間)
アルカリ乾電池:約20時間(マンガン乾電池:約10時間)
バックライト点灯時の電池寿命約1/3
測定範囲30~110dB
質量(g)約450g(電池含む)
電源単3形乾電池4本またはACアダプタ
適合規格計量法 JIS C 1510~1995
本体寸法(mm)85(W)×46(D)×220(H)mm
測定周波数範囲(Hz)1~80
リニアリティレンジ(dB)75
レベルレンジ20dBステップ2段切替え 30~90dB 50~110dB
インターフェースRS-232C(非同期)
使用温湿度範囲温度:-10~+50℃ 湿度:30~90%RH(結露しないこと)
内容量1台