曜日別特売

内視鏡用モニタ

内視鏡用モニタ - SPIエンジニアリング

モニタサイズは鮮明な3.5インチ(名刺サイズ程度)、5.6インチ(葉書サイズ程度)TFT液晶を採用。
モニタについている『前の画像』『次の画像』の2つのボタンで、内視鏡カメラの明るさを6段階に調光できます。
電源はACアダプタ、または市販の乾電池のどちらでも駆動できます。屋外でも電気設備のない場所でも、場所を選ばずお使いいただけます。
NTSC入力端子のあるテレビなら機種を選ばす接続でき、内視鏡カメラからの映像をテレビ画面上に映し出すことができます。
大勢で大きな画面で観察する時などに便利です。
作業着の胸ポケットに収まるコンパクト設計。移動のときに場所をとりません。
モニタの『保存』ボタンで、内視鏡で映している映像を静止画像としてSDカードに保存できます。
画像の保存形式はJPEG形式。静止画像の入ったSDカードをパソコンに差し込めば、パソコン上で画像を見られることはもちろん、
メールに添付したりなど、様々な用途にお役立ていただけます。
モニタの画像をテレビモニタに映し出すことができます。また、ビデオデッキに接続すれば、動画の保存も可能です。
モニタの角度が自由に変えられます。スタンドは折りたたんで収納しておけるので、すっきりとしたフォルムです。
モニタ画面の左上にLED照明の明るさ・撮影枚数・電池残量が表示されます。
USBビデオキャプチャーアダプタを内蔵すれば、モニタを普段使用しているパソコンに直接つなげることができ、
パソコンの画面上にも内視鏡カメラからの映像を映し出すことができます。
また、その映像をそのまま動画として保存することも可能です。

出力SDカード NTSCビデオ出力保存形式JPEG付属品ACアダプター(6V,2A) SDカード RCAビデオケーブル(TVとの接続用)内容量1台
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示部
画面サイズ
画素数
入力
電源
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19230392HKT-3.5SA3.5インチTFTカラー液晶70 × 52mm320 × 3(RGB) × 240HNL-2.9CAM・HNL-4.6CAM・ISG-4.6CAM・TUB-4010CAMACアダプター(6V,2A) 単3乾電池4本(連続使用時間:2時間)130 × 82 × 45 mm500
150,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19230408HKT-5.6S5.6インチTFTカラー液晶112 × 84mm640 × 3(RGB) × 480HNL-2.9CAM・HNL-4.6CAM・ISG-4.6CAM・TUB-4010CAM・MRU-7・MRU-8・MRU-20ACアダプター(6V,2A) 単2乾電池4本(連続使用時間:3時間)138 × 134 × 52 mm800
200,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする