普通騒音計
107dBの広いリニアリティレンジを有し、30~130dBの騒音レベルをレンジ切り替えすることなく測定が可能。
周波数範囲20Hz~8kHz
付属品ウインドスクリーン×1、ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1、シリコーンカバー×1、ストラップ×1、単4形乾電池(アルカリ)×2
質量(g)約105(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単4形乾電池2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×120×23.5
周波数特性A特性、C特性
使用湿度範囲10%~90%RH(結露のないこと)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19243367 | NL-27 | 64425359 | NL-28 |
![]() |
普通騒音計 | リオン | 1台 | ¥169,800 税込¥186,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
19243376 | NL-27K(検定付) | 64425368 | NL-28K(検定付) |
![]() |
普通騒音計 | リオン | 1台 | ¥179,800 税込¥197,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
72768265 | NL-27(メーカー実施校正証明書一式付) | 64425350 | NL-28(メーカー実施校正証明書一式付) |
![]() |
普通騒音計 | リオン | 1台 | ¥209,800 税込¥230,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
72768283 | NL-27(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き) | 64425325 | NL-28(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) |
![]() |
普通騒音計 | リオン | 1台 | ¥189,800 税込¥208,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
50794855 | NL-27(英語版校正証明書付) | 64425334 | NL-28(英語版一般校正証明書付) |
![]() |
普通騒音計 | リオン | 1台 | ¥189,800 税込¥208,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |