POLARG ハロゲン (H11) ホワイト 2個入り

POLARG ハロゲン (H11) ホワイト 2個入り POLARG
(3件のレビュー)

ECE適合の4200K高効率ハロゲンバルブ!
輸入車にも安心して装着できます!
ECE規則適合の高効率ハロゲンバルブが誕生!
消費電力はそのままに明るさ感は大幅アップ!
国産車はもちろん、輸入車にも安心して使用いただけます。
≪ECE規則適合品≫国際法規であるECE規則適合品です。
欧州、および国内の車検に対応する品質であると認めれた証として、製品にマークが表示されます。
安心してご使用ください。
配光、色度、消費電力、寸法、光束、UV(紫外線)・・・すべてをクリアした高品質バルブ!!
◎こんな方にオススメ
はじめてハロゲンバルブを交換する方
現在のバルブに不満がある方
輸入車のハロゲンを交換したい方

用途ヘッドランプ・フォグランプ 発光色ホワイト 定格12V 55W 形状H11 色温度(K)4200 明るさ115Wクラス 内容量1箱(2個)
注意
※保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにご使用ください。
※本バルブは、ノーマルバルブの光束(ルーメン)及び、色温度(ケルビン)比の相当電力の平均値を明るさ感と表現しています。
※二重レンズ・イエローキャップ装着車には使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19184445 P0898W
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19184445
2021-05-14
用途:
交換
生活協同組合共立社 様 (サービス業)

調整しても光長が短い?4200Kのようですが他社品と比較すると多少光量不足を感じる。
価格対効果的には良いのではないでしょうか。

対象商品:
19184445
2020-05-13
用途:
フォグランプ用リピートです。

値段が安い、4200Kなので黄色っぽいですが明るい方です。
前回から6年位つかったので光量が少し落ちたかも知れないので交換しました。
耐久性はよいです。

対象商品:
19184445
2018-10-19
用途:
ランプ切れ交換

純正品からの交換です。思った以上に明るくとても見やすいです、Hiも交換したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする