B1 ハイブリッドレンズタイプ (T20ピンチ部違い) 12V 21W [アンバー]

B1 ハイブリッドレンズタイプ (T20ピンチ部違い) 12V 21W [アンバー] POLARG
(4件のレビュー)

レンズの効果で明るさ感3倍!
「B1ハイブリッドレンズタイプ」は、小糸独自の高光度化技術を駆使し、バルブのトップ部に集光レンズを採用しました。
通常のバルブに比べ集光範囲内(10度強)では3~5倍の光度を確保し、対向車や後続車からの視認性を大幅にアップさせ夜間の安全性を向上します。

口金WX3X16d 発光色アンバー 定格12V 21W 形状T20(ピンチ部違い) 内容量1個(1個)
注意
※二重レンズ・イエローキャップ装着者には使用できません。
※アンバーバルブ交換時は、口金部の形状を、よくご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19184488 P1875A
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19184488
2019-02-07
用途:
純正バルブをこれに交換した。
製造業

昼中は純正バルブと比較しても明るくなったと言う実感はありませんでしたが、再度、あたりが暗くなってから確認したら、とても明るいです。
購入して良かったと思います。

対象商品:
19184488
2018-11-29
用途:
自家用車スズキMRワゴンに
卸売・小売業

自家用車スズキMRワゴン後ろのウインカーに使用。問題なく点灯している。
価格がもう少し安ければ良いかな。

1人が参考にしています
対象商品:
19184488
2017-09-27
用途:
ウィンカー交換
サービス業

明るいです 左右新旧装着してハザートで確認しました。

対象商品:
19184488
2017-03-19
用途:
純正ランプ交換
製造業

明るさ感3倍を謳っていますが、どの角度から見ても純正球との差は感じられませんでした。
リフレクターの形状によるのでしょうか、少なくともホンダ ヴェゼルにおいては明るさ1倍価格3倍という感想です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする