ウルトラ CO SPECIAL-Ⅲ

ウルトラ CO SPECIAL-Ⅲ ホンダ
(7件のレビュー)

作動性に優れた部分化学合成油を採用した高品質クッションオイルで、指定車種に最適です。

粘度SAE-10W 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19185294 08292-99904 1本(4L) 4
オープン
12,980
14,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
19185285 08292-99901 1本(1L) 1
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-04-28
用途:
ホンダの倒立フォークのオイル交換に

ホンダの倒立フォークのオイル交換のために購入したが、最近のショウワ製倒立フォークは「SFF」セパレートファンクションで左右の構造が違うので、オイル量も違うから、要注意だ。
しかも、トップブリッジがSSTを使わないと外せない。
フォークオイルが高いばかりでなく、専用工具(これが高い)まで買わされてしまうので、フォークオイル交換は「腹を決めて」されることをお勧めする。
交換作業も極めて面倒なので、事前によくお調べになることも重要だ。

対象商品:
19185285
2024-12-04
用途:
ホンダ車のメンテナンス
製造業

安心、信頼の純正品なので全然問題ありありません。
値段が安くなればなお良い。

対象商品:
19185285
2024-10-23
用途:
ホンダ車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

純正指定オイルです。
ノーマルのセッティングのままで良いのならこれで十分だと思います。

対象商品:
19185285
2023-02-14
用途:
バイクのメンテナンス

ホンダ純正なので、信頼できる。他社のバイクにも使用するつもりだ。

対象商品:
19185285
2022-07-28
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品なので全然問題ありません。
純正品をネット購入できるのが良い。

対象商品:
19185285
2021-04-14
用途:
CRM250Rのフロントフォーク
ジハウス 様 (サービス業)

CRM250Rのフロントフォークのオーバーホールの使用目的として購入いたしました。迅速に発送祖いていただけました!!

対象商品:
19185285
2019-05-28
用途:
NC700Xのフロントサス

買った時のままだったので、今回初めて交換しました。
交換後、高速で走りましたが、車線変更の時などの踏ん張り感は、かなり向上しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする