曜日別特売

RACETEC RR

RACETEC RR - METZELER(メッツラー)RACETEC RR - METZELER(メッツラー)

マン島TTレース、North West 2000、METZELER Ulster Grand Prix、Southern100など、様々な公道レースに実践投入され開発された、究極のレーシングタイヤ。
路面温度が低い場合や、荒れた路面など、あらゆる状況で高いグリップを発揮。
走行距離の長い公道レースで開発されることで、優れた耐久性と性能持続性を実現。
走行会レベルのサーキット走行や公道走行に適した「K3」コンパウンドを設定。

注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。
全18種類を絞り込む
リム径(inch)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
タイプ
タイヤサイズ
適合部位
速度記号/荷重表示
コンパウンド
リム径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1476269528546001本-160/60ZR18TL-(70W)K1(ソフト)18
54,900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5000507837735001個TL K1200/60 ZR 17 M/C (80W)---17
61,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
1918690425483001本TL120/70ZR17TLフロント(58W)K1(ソフト)17
45,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1918691325484001本TL120/70ZR17TLフロント(58W)K2(ミディアム)17
45,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1918684325485001本TL160/60ZR17TLフロント(69W)K2(ミディアム)17
45,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1918697425257001本TL120/70ZR17TLフロント(58W)K3(ストリート)17
43,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1918685225486001本TL180/55ZR17TLリア(73W)K2(ミディアム)17
67,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1918686825487001本TL180/60ZR17TLリア(75W)K1(ソフト)17
67,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1918687725488001本TL180/60ZR17TLリア(75W)K2(ミディアム)17
67,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1918688625489001本TL200/55ZR17TLリア(78W)K1(ソフト)17
60,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1918689525490001本TL200/55ZR17TLリア(78W)K2(ミディアム)17
60,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1918692225258001本TL160/60ZR17TLリア(69W)K3(ストリート)17
54,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1918693825259001本TL180/55ZR17TLリア(73W)K3(ストリート)17
64,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1918694725260001本TL190/50ZR17TLリア(75W)K3(ストリート)17
66,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1918695625261001本TL190/55ZR17TLリア(75W)K3(ストリート)17
66,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1918696525262001本TL200/55ZR17TLリア(78W)K3(ストリート)17
60,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1476268628545001本-110/80ZR18TL-(58W)K1(ソフト)18
45,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5000508732723001個TL K1150/65 ZR 18 M/C (69W)---18
54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする