スイッチ プッシュシキ 22.2/25.4クランプタイプ ブラック

スイッチ プッシュシキ 22.2/25.4クランプタイプ ブラック - KIJIMA(キジマ)スイッチ プッシュシキ 22.2/25.4クランプタイプ ブラック - KIJIMA(キジマ)
(5件のレビュー)

ハンドルクランプタイプ。
押している間だけ導通。
22.2/25.4対応。
小振り(Φ20)、スリム(8mm幅)構造で収まり抜群。

仕様ハンドルクランプタイプ適合22.2/25.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19207676304-6251
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19207676
2024-04-22
用途: バイクのホーンスイッチが故障したので、応急的に取り付けました。
坂本エンジニアリング

別付けのホーンスイッチに使ったので、見た目は不細工で、使いにくいですが
車検の為に応急的で簡易に簡単に取り付ける事が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 19207676
2019-08-02
用途: バイクの整備
医療・福祉・介護関連業

セルスイッチが不良になり、こちらの商品を購入しました。取付も簡単ですいし、取付後も違和感のないデザインで満足しています。

対象商品 : 19207676
2018-06-03
用途: 電動一輪車の直結駆動用
電気・ガス・熱供給・水道業

電動一輪車のパワーアシストが不足するときに、バッテリーとモーターを電磁リレーで直結駆動するときの手元スイッチとして使っております。接触も良く操作性も軽くて満足しております。チャリのブザースイッチには最適だと思います。大電流の機器では電磁リレーの操作コイルの開閉回路に使いますので用途は拡がります。

対象商品 : 19207676
2017-04-07
用途: 楽しかった自転車で鳴らしたブザー

自転車でブザーをホーンとして「プープー」と鳴らしていました。
コードは細すぎで断線しやすいのではと思います。
ボタンや本体の留め方自体は3年くらい持つのではないでしょうか。

対象商品 : 19207676
2019-01-17
用途: バイクに使用しています

押しっ放しでないとオンにはなりませんので、注意が必要です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする