1mol/L(2N) 塩化バリウム溶液

1mol/L(2N) 塩化バリウム溶液 林純薬工業

名称1mol/L(2N) 塩化バリウム溶液 規格規定液 VS 等級容量分析用規定液 VS 化学式BaCl2 化学組成BaCl2 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0062-52 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、皮膚刺激、強い眼刺激、臓器の障害 (心臓血管系、腎臓、神経系、筋肉)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (筋肉、腎臓、神経系、心臓血管系) 濃度(mol/L)1 CAS登録番号10361-37-2 内容量1本(500mL)
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19220854 42003515
5,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする