硝酸カルシウム四水和物(研究実験用)
冷蔵
|
名称硝酸カルシウム四水和物
化学式Ca(NO3)2・4H2O
化学組成Ca(NO3)2・4H2O
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
特性火災助長のおそれ:酸化性物質、臓器の障害 (血液)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液)
平均分子量236.15
CAS登録番号13477-34-4
内容量1本(500g)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般・個人の方はご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
試薬
米山薬品工業
税込¥1,639~
¥1,490~
(2)
パフォームCa
丸和バイオケミカル
税込¥1,199
¥1,090
(2)
ヤワラ
アグリボ
税込¥2,189
¥1,990
(1)
シアン化物試薬
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
税込¥15,290~
¥13,900~
パックテスト
共立理化学研究所
税込¥4,939
¥4,490
(70)
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります