硫酸マンガン(Ⅱ)五水和物(研究実験用)
名称硫酸マンガン(II)五水和物
等級一級
化学式MnSO4 5H2O
濃度(%)≧99
化学組成MnSO4 5H2O
労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2
アズワン品番89-0065-29
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、遺伝性疾患のおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に有害
平均分子量241.08
PRTR法第1種
CAS登録番号15244-36-7
内容量1本(500g)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07