エクステレンチ

エクステレンチ KOTO

車輌専用工具延長バー(スパナ、メガネ、パイプレンチ、スピンナーなど)
パイプなどの継ぎ足しと違い、余分なガタがありません。
全長340mmから更にSq1/2インチスピンナー等を接続することで延長もできます。

質量(kg)0.711 ケース寸法(mm)370×125×45 適合工具スパナ:12mm以上、メガネ:14mm以上 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19227258 GEW-340
9,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする