作業工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 19227355
2018-02-21
- 用途:
- フランジ配管のボルト取付
フランジ配管のボルト取付取外しの時、インパクトのヘッドが管にあたるため、初めはユニバーサルジョイント次にコーケンのダブルジョイントを使用していましたが今回こちらを購入致しました。全長約100mmで先端から30mm50mmにジョイントが有りそれぞれ約20mm曲がるので先端と後端とで横方向約40mm曲がるため管にあたらなくなりました。S字も可能、メーカーには今後長さの違うもの、3軸のものの製品化を希望します。