モノタロウ

油圧フロアージャッキ(2t)

油圧フロアージャッキ(2t) - モノタロウ
(46件のレビュー)

油圧式なのでラクラク操作。
軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!

用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。最大荷重(t)2材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC幅(mm)214全長(mm)531質量(kg)10.2高さ(mm)138使用温度範囲(℃)-20~45最高位(mm)361最低位(mm)136ハンドル長さ(mm)525使用作動油ISO VG15サイズ(Φmm)42.6内容量1台
取扱説明書:
注意
※業務用にはガレージジャッキをご使用ください。車両をジャッキアップする際は必ず別売のジャッキスタンドを併用してください。ご使用の際は必ず付属の説明書をよく読んでから使用お願いします。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷がある場合がございます。
※油圧シリンダーなどの基幹部品の交換部品はご用意しておりません。※リリースバルブを必要以上に強く締め付けすぎないでください。リリースバルブが故障し、ジャッキが上がらない原因となります。締め付けすぎた場合、一度緩めた後、バルブが止まるところまで締めなおして再度お試しください。
※商品は定期的に動作確認・点検をしてください。長期間使用せずに保管した場合、オイル漏れや動作不良などの故障の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19263868-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19263868-70335274-- 油圧フロアージャッキ 2t モノタロウ 70335274油圧フロアージャッキ 2tモノタロウ1台
4,998
税込5,498
モデルチェンジの後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19263868
2018-10-28
用途: スタッドレスタイヤ交換

スタッドレスタイヤ交換を自分でしようと購入しました。特別にキャンペーン価格になっておりとても安く購入できました。
なんら問題無く交換できています。
レバーが抜けやすいのと、レバーの回転だけで油圧の開け閉めが出来ないのが残念ですが、値段からすればやむないですね。

対象商品 : 19263868
2018-11-15
用途: 乗用車のタイヤ交換

軽い力で楽々上がります。下げる時は、何度か慣れて圧抜きバルブの加減が分かれば安全に超スローで下ろせます。

対象商品 : 19263868
2018-05-28
用途: 2輪車・4輪車のメンテナンス時に使用

整備工場やガレージで毎日使用する際はシッカリしたジャッキをお勧めしますが、緊急時にはコンパクトで充分なジャッキです。車載工具のパンダグラフジャッキより安定しているので、イザという時に活躍している商品です。

対象商品 : 19263868
2018-08-09
用途: タイヤ交換時に使用
株式会社 シーアンドエム卸売・小売業

個人レベルで使うには十分であるが、頻繁に使う方は耐久性が?と思います。

対象商品 : 19263868
2018-04-09
用途: 家の車のタイヤ交換
その他業種

以前使用のBALの商品が1年の使用でずりさがり現象がでて、代替で購入。価格については満足だが、入っている箱などはいかにも的な感じを受ける。価格は安いが問題は耐久性か。
一部指摘のあった前輪が持ち上がるのは確認できませんでした。

対象商品 : 19263868
2018-04-18
用途: タイヤ交換に
電気・ガス・熱供給・水道業

この値段ではなかなか売っていません。
軽自動車に使ってみましたが油圧ジャッキってこんなに軽いんですね。びっくりしました。

対象商品 : 19263868
2018-02-26
用途: タイヤおよびサスペンション交換

タイヤやサスペンションの交換作業時に使用します。油圧式なのでアップダウンが楽です。

1が参考にしています
対象商品 : 19263868
2018-04-14
用途: オイル交換など
高知建材卸売・小売業

コンパクトなので持ち運びやすくて満足しています。車に付属のジャッキより断然らくです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする